W152 vogn; til AM 800x600

Art.-nr.: 40680
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40680
EAN/GTIN 4003866406807
Producentnummer 40680
L-nummer L90010 1380
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Når tunge transport- og opbevaringsproblemer skal løses nemt, er de manøvredygtige ZARGES-vogne uundværlige og økonomiske hjælpere. Uanset om de er høje eller lave - selv med tunge belastninger - tager de håndteringen og transporten af individuelle eller stablede ZARGES-kasser, kasser og kurve med ro i hånd.
Aluminium chassis, høj version.
Chassis: 2 drejelige og 2 faste hjul i hjørnearrangement, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, afsmitningsfri, rullelejer, gevindbeskyttelse.
Til transport af kasser K 470 og Eurobox.

Egenskab:

Belastning op til max. 150 kg
Egnet til udvendige dimensioner ca. 800 mm × ca. 600 mm
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig længde 800 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven