Beskrivelse:
Robust, generøst dimensioneret kant- og bundprofil, der er permanent forbundet med skallen og bundpladen ved hjælp af høj styrke positiv låsning.
Gavl- og sidevægsforstærkning med vulst hele vejen rundt og hjørnevulst for høj stabilitet.
Den ene langside kan foldes ned på midten for at gøre af- og pålæsning mere bekvem.
Containerudskæring med profilkant; profilsamlinger kontinuerligt svejset.
Klap med boltholder og bevægelige fastholdelseshængsler.
Chassis: 2 drejelige og 2 faste hjul i hjørnearrangement, Ø 125 mm, letløbende, gummidæk, ikke-sporende, rullelejer, gevindbeskyttere.
Egenskab:
Vægt 33 kg
Indvendige mål L x B x H 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Indvendig højde 1200 mm
Indvendig længde 1250 mm
Volumen 1050 liter
Udvendig bredde 750 mm
Ydre højde 1400 mm
Udvendig længde 1300 mm