Knæbeskyttelse type 1 XS/S

Art.-nr.: 406719339900XS/S
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse XS
Produkttype Knæbeskyttere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 406719339900XS/S
EAN/GTIN 7330509658222
Producentnummer 406719339900XS/S
L-nummer L00980 4556

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Slidstærkt CORDURA® over knæet, Luftigt stræknet på ryggen

Lommer
Lommer til knæbeskyttelse

Funktionalitet
Justerbar på overdelen med burrelås

Passer til
Blåkläder shorts, Associated kneepad 4027 och 4057 sælges separat

Beskrivelse:

  • Knælomme, der sammen med knæbeskyttere 4027 og 4057 bliver til en type 1 knæbeskyttelse
  • CORDURA® stretch knælomme 4067 kan bæres på tidspunkter, hvor der skal arbejdes på knæene
  • Lommen, der har luftigt net på bagsiden for ekstra ventilation, passer til Blåkläders knæbeskyttere 4027 og 4057 og fås i tre størrelser
  • Takket være sit materiale og design, er lommen behagelig, og det er også muligt at justere i den øverste del med dens burrelås
  • Knæbeskyttende lomme bruges sammen med shorts til de gange, hvor du ønsker kortere bukser, men samtidig har brug for knæbeskyttelse

Norm:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Leveringsomfang:


Sælges i par

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven