Knæbeskyttelse type 1 M/L

Art.-nr.: 406719339900M/L
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
    Farve schwarz
    Produkttype Knæbeskyttere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 406719339900M/L
    EAN/GTIN 7330509658208
    Producentnummer 406719339900M/L
    L-nummer L00980 3200

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
    Slidstærkt CORDURA® over knæet, Luftigt stræknet på ryggen

    Lommer
    Lommer til knæbeskyttelse

    Funktionalitet
    Justerbar på overdelen med burrelås

    Passer til
    Blåkläder shorts, Associated kneepad 4027 och 4057 sælges separat

    Beskrivelse:

    • Knælomme, der sammen med knæbeskyttere 4027 og 4057 bliver til en type 1 knæbeskyttelse
    • CORDURA® stretch knælomme 4067 kan bæres på tidspunkter, hvor der skal arbejdes på knæene
    • Lommen, der har luftigt net på bagsiden for ekstra ventilation, passer til Blåkläders knæbeskyttere 4027 og 4057 og fås i tre størrelser
    • Takket være sit materiale og design, er lommen behagelig, og det er også muligt at justere i den øverste del med dens burrelås
    • Knæbeskyttende lomme bruges sammen med shorts til de gange, hvor du ønsker kortere bukser, men samtidig har brug for knæbeskyttelse

    Norm:

    • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
    • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

    Leveringsomfang:


    Sælges i par

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven