Trappestige 2-delt med nivello tværskinne 2x9 trin

Art.-nr.: 40663
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 40663
EAN/GTIN 4031405406636
Producentnummer 040663
L-nummer L60070 3810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Nem højdejustering og sikrere frontlåsning takket være korrosionsbestandige push-fit fittings på siderne
  • Ekstra bredt fodaftryk på 170 mm dybde i overlapningsområdet af de nederste og øverste ledere
  • Topleder med stigehovedbeskyttelse (velcrotape) til fastgørelse på tagrender eller lignende
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Topledere med nivello-stigesko, da de kan tages af til individuel brug
  • Trinafstand: 263 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5450 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde forlænget: 4750 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2770 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 4210 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 2x9 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven