Beskrivelse:
Vertikalt bevægeligt gulv, der altid holder lasten i en konstant gribehøjde.
Anodiseret og med forstærket kantprofil for lang levetid.
Udskiftelige løfteelementer til justering af bæreevnen, f.eks. fra 30 til 195 kg i intervaller på 15 kg.
Kan ikke vippes, selv når den er læsset på den ene side.
Understel: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, ikke-sporende, rullelejer.
Midterhjul til nem manøvrering under trange pladsforhold.
Chassisændring i hjørnearrangement på forespørgsel.
Egenskab:
Vægt 24,5 kg
Indvendige mål L x B x H 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Indvendig højde 485 mm
Indvendig længde 1000 mm
Materiale anodiseret aluminium
Volumen 315 liter
Udvendig bredde 710 mm
Udvendig højde 820 mm
Udvendig længde 1060 mm