Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bælte på ryggen
Høj krave med lynlås
Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med telefonlomme og pennelomme
Inderlommer
Inderlomme til telefon
Frontlommer med lynlås
Funktionalitet
Mørkt farvefelt i sektioner med høj grimmeeksponering
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Høj synlig arbejdstøjsjakke designet til at kunne ses i alle retninger - selv når man bøjer sig ned
- Det slidstærke, lette og vandafvisende materiale sikrer høj komfort og optimal funktionalitet
- Kortere front for maksimal bevægelsesfrihed, længere ryg for bedre beskyttelse over lænden
- Lettilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med god pasform, komfortabelt materiale, funktion og øget sikkerhed gør denne jakke ultimativ til hårdt arbejde på en varm dag
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3