Jakke med høj synlighed XXXL

Art.-nr.: 406418113389XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse 3XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 406418113389XXXL
    EAN/GTIN 7330509403273
    Producentnummer 406418113389XXXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Bælte på ryggen
    Høj krave med lynlås

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med lynlås, Brystlomme med telefonlomme og pennelomme
    Inderlommer
    Inderlomme til telefon
    Frontlommer med lynlås

    Funktionalitet
    Mørkt farvefelt i sektioner med høj grimmeeksponering

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Gemt envejslynlås i plast

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Høj synlig arbejdstøjsjakke designet til at kunne ses i alle retninger - selv når man bøjer sig ned
    • Det slidstærke, lette og vandafvisende materiale sikrer høj komfort og optimal funktionalitet
    • Kortere front for maksimal bevægelsesfrihed, længere ryg for bedre beskyttelse over lænden
    • Lettilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med god pasform, komfortabelt materiale, funktion og øget sikkerhed gør denne jakke ultimativ til hårdt arbejde på en varm dag
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven