Aluminiumsvogn W170; 655l; IM: 1250x700x750mm

Art.-nr.: 40635
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 40635
EAN/GTIN 4003866406357
Producentnummer 40635
L-nummer L90010 1408
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust, generøst dimensioneret kant- og bundprofil, der er permanent forbundet med skallen og bundpladen ved hjælp af høj styrke positiv låsning.
Gavl- og sidevægsforstærkning med vulst hele vejen rundt og hjørnevulst for høj stabilitet.
Chassis: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul i hjørnearrangement, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, ikke-mærkende, rullelejer, gevindbeskyttere.
Fuldt nittet karmforbindelse. Svejsede rammeprofiler.

Egenskab:

Vægt 23,7 kg
Indvendige mål L x B x H 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
Indvendig højde 750 mm
Indvendig længde 1250 mm
Materiale Aluminium
Volumen 655 liter
Udvendig bredde 750 mm
Udvendig højde 955 mm
Udvendig længde 1300 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven