Udførelse:
Skal samles med værktøj
Beskrivelse:
Robust, generøst dimensioneret kant- og bundprofil, der er permanent forbundet med skallen og bundpladen ved hjælp af høj styrke positiv låsning.
Gavl- og sidevægsforstærkning med vulst hele vejen rundt og hjørnevulst for høj stabilitet.
En langside med udskæring, ca. 1.230 x 295 mm.
Containerudskæring med profilkant; profilsamlinger kontinuerligt svejset.
Et skubbehåndtag i hver ende.
Chassis: 2 drejelige og 2 faste hjul i hjørnearrangement, Ø 200 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, mærkningsfri, rullelejer, gevindbeskyttere.
Egenskab:
Vægt 37 kg
Indvendige mål L x B x H 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Indvendig højde 700 mm
Indvendig længde 1500 mm
Volumen 945 liter
Udvendig bredde 950 mm
Udvendig højde 980 mm
Udvendig længde 1650 mm
Bemærk:
Skummet gods
Stiger med trin og trin
Leveringstid: 3 dage