Beskrivelse:
Robust, generøst dimensioneret kant- og bundprofil, der er permanent forbundet med skallen og bundpladen ved hjælp af høj styrke positiv låsning.
Gavl- og sidevægsforstærkning med vulst hele vejen rundt og hjørnevulst for høj stabilitet.
Chassis: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul i hjørnearrangement, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, ikke-mærkende, rullelejer, gevindbeskyttere.
Fuldt nittet karmforbindelse. Svejsede rammeprofiler.
Egenskab:
Vægt 19,5 kg
Indvendige mål L x B x H 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
Indvendig højde 650 mm
Indvendig længde 1000 mm
Materiale Aluminium
Volumen 415 liter
Udvendig bredde 690 mm
Ydre højde 855 mm
Udvendig længde 1050 mm