Selvlukkende værktøjstaske, ca. 430x260x60mm

Art.-nr.: 40630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 40630
EAN/GTIN 4003866406302
Producentnummer 40630

Betegnelse

Udførelse:

Skal samles med værktøj

Beskrivelse:

Med udfoldeligt rum for nem adgang til værktøj.
Til selvmontering.
Montering af best.nr. 40627 med todelte hulnitter, best.nr. 40630 monteret med selvklæbende.
Passer til serierne K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box.

Egenskab:

Dimensioner 430 mm × 260 mm × 60 mm
Bredde 260 mm
Vægt 3 kg
Længde 430 mm
Egnet fra længde 550 mm

Bemærk:

Skummet gods
Stiger med trin og trin
Leveringstid: 3 dage

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven