Attachéindsats; mål: ca. 430x290 mm

Art.-nr.: 40626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 40626
EAN/GTIN 4003866406265
Producentnummer 40626
L-nummer L60070 3247

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel montering.
Udstyret med selvklæbende.
Passer til serierne K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box.

Egenskab:

Dimensioner 430 mm × 290 mm × 40 mm
Bredde 290 mm
Vægt 0,7 kg
Længde 430 mm
Egnet fra længde 550 mm
Passer til 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven