Digital skrue med ikke-roterende spindel, tommer/metrisk, 1-2 tommer

Art.-nr.: 406-351-30
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 406-351-30
EAN/GTIN 4946368689821
Producentnummer 406-351-30
L-nummer L40010 13010

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse tangmetre er udstyret med en ikke-roterende spindel og giver dig følgende fordele: Glidende spindel, ikke-roterende en skralde sikrer reproducerbar måling. Digimatic-dataoutput

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00015″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,5E-4″
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven