• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Alu kasse K470; 414l,IM: 1150x750x480mm

Art.-nr.: 40580
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40580
EAN/GTIN 4003866405800
Producentnummer 40580
L-nummer L90010 1315
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

Vægt 20 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 1 150 mm × 750 mm × 480 mm
Indvendig højde 480 mm
Indvendig længde 1150 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43884
Bind 414 l
Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 183 kg
Udvendig bredde 800 mm
Udvendig højde 510 mm
Udvendig længde 1200 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven