Alu kasse K470; 162l, IM: 950x450x380mm

Art.-nr.: 40567
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
integrerede hjul nej
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40567
EAN/GTIN 4003866405671
Producentnummer 40567
L-nummer L90010 1373

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

Vægt 10,9 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 950 mm × 450 mm × 380 mm
Indvendig højde 380 mm
Indvendig længde 950 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43882
Bind 162 l
Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 65 kg
Udvendig bredde 500 mm
Udvendig højde 410 mm
Ydre længde 1000 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven