{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SWISSTAST | |
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,2 mm | |
Aflæsning | 0,002 mm | |
Samlet tolerance fi alt | 3,5 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 38 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 405529 SET |