Håndvogne

Art.-nr.: 4051V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4051V
EAN/GTIN 4017976840512
Producentnummer 4051V
L-nummer L90080 1387

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset af profilstål og stålrør, pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Med ladebord, 2 endevægge 300 mm høje (stålrørsramme med vandtæt krydsfiner) og 2 indsættelige langsgående vægge af vandtæt krydsfiner 220 mm høje. Drejepladestyring med trækstang og håndtag. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1000
Arbejdsfladens bredde (mm): 550
Platformshøjde (mm): 303
Samlet længde (mm): 1272
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1192
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven