Aluminium kasse K470 Plus OT; IM:750x550x580mm

Art.-nr.: 40506
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
integrerede hjul nej
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40506
EAN/GTIN 4003866405060
Producentnummer 40506
L-nummer L90010 1311
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Med K 470 Plus følger ZARGES et innovativt emballagekoncept: et todelt transportsystem bestående af en overdel og en underdel. Det betyder, at elementer i forskellige højder kan kombineres med hinanden og skabe mange forskellige variationer.
Aftagelig top og låg udstyret med en all-round forsegling.
Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
2 grundstørrelser (550 x 350 mm og 750 x 550 mm) fås som standard, specialstørrelser er mulige, spørg venligst.
Kan stables til K 470-serien.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Stabelbar universalboks af aluminium.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
Fri dimension ca. 30 mm mindre end den indvendige dimension (længde og bredde). Særlige størrelser på forespørgsel.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.

Egenskab:

Vægt 10,5 kg
Indvendige mål L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Indvendig højde 580 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Volumen 240 l
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig højde 610 mm
Udvendig længde 800 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven