Beskrivelse:
Med K 470 Plus følger ZARGES et innovativt emballagekoncept: et todelt transportsystem bestående af en overdel og en underdel. Det betyder, at elementer i forskellige højder kan kombineres med hinanden og skabe mange forskellige variationer.
Aftagelig top og låg udstyret med en all-round forsegling.
Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
2 grundstørrelser (550 x 350 mm og 750 x 550 mm) fås som standard, specialstørrelser er mulige, spørg venligst.
Kan stables til K 470-serien.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Stabelbar universalboks af aluminium.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
Fri dimension ca. 30 mm mindre end den indvendige dimension (længde og bredde). Særlige størrelser på forespørgsel.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.
Egenskab:
Vægt 8,6 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Indvendig højde 380 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Bind 157 l
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig højde 410 mm
Udvendig længde 800 mm