Aluminium kasse K470 Plus OT; IM:550x350x220mm

Art.-nr.: 40501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
integrerede hjul nej
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40501
EAN/GTIN 4003866405015
Producentnummer 40501
L-nummer L90010 1384

Betegnelse

Beskrivelse:

Med K 470 Plus følger ZARGES et innovativt emballagekoncept: et todelt transportsystem bestående af en overdel og en underdel. Det betyder, at elementer i forskellige højder kan kombineres med hinanden og skabe mange forskellige variationer.
Aftagelig top og låg udstyret med en all-round forsegling.
Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
2 grundstørrelser (550 x 350 mm og 750 x 550 mm) fås som standard, specialstørrelser er mulige, spørg venligst.
Kan stables til K 470-serien.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Stabelbar universalboks af aluminium.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
Fri dimension ca. 30 mm mindre end den indvendige dimension (længde og bredde). Særlige størrelser på forespørgsel.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.

Egenskab:

Vægt 4 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 220 mm
Indvendig højde 220 mm
Indvendig længde 550 mm
Materiale aluminium
Bind 42 l
Udvendig bredde 400 mm
Udvendig højde 250 mm
Udvendig længde 600 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven