Diagonalskærer ESD aksial

Art.-nr.: 405.E
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
    Produkttype Spidstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 405.E
    EAN/GTIN 3148511751121
    Producentnummer 405.E
    L-nummer L60130 6195

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod farerne ved elektrostatiske udladninger
    • ESD
    • Den nye, slankere ogival form gør tangen både kraftig og praktisk
    • Tangen 405 kan klippe 0,4 mm tyk pianotråd

    Egenskab:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Snit: h
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Piano wire diam. [mm]: 0,4

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven