Diagonalskærere Micro-Tech aksial

Art.-nr.: 405.8MT
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405.8MT
EAN/GTIN 3148511751152
Producentnummer 405.8MT
L-nummer L60130 7999

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Denne lille håndværkstang er velegnet til arbejde på miniaturekomponenter i elektronik.

Egenskab:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Snit: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Piano wire diam. [mm]: -
  • .

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven