Diagonalskærere Micro-Tech aksial

Art.-nr.: 405.10MT
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405.10MT
EAN/GTIN 3148511751350
Producentnummer 405.10MT
L-nummer L60130 3658

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Tange til præcis skæring af mange materialer, fra kobbertråd til klavertråd max. 0,5 mm
  • Modellen med afskærende fastholdelsesanordning forhindrer, at tråden skubbes ud

Egenskab:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Skæring: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,8
  • Piano wire diam. [mm]: 0,5
  • Sikringsanordning: -

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven