Seventec RC S - trappestige 5 trin

Art.-nr.: 40495
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 5
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40495
EAN/GTIN 4003866404957
Producentnummer 40495
L-nummer L90010 1233

Betegnelse

Beskrivelse:

Stige til optimal sikkerhed udendørs.
85 mm dybe trin med perforeringer til afløb af væsker og profilering til sikker standplads.
Stor sikkerhedsplatform (380 x 260 mm) med integreret hængselsforbindelse.
Reflekterende striber på stængerne giver bedre synlighed under dårlige synlighedsforhold.
Høj stabilitet takket være den foldbare metalforbindelse på begge sider.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
To integrerede spandkroge.
7-punkts trin-skinneforbindelse med støttebøjle i midten af trinnet.
Glat, let greb på stivernes yderside.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,1 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 8,1 kg
Gulvareal 1,05 m × 0,5 m
Højdeforhøjning af trækstang/støttedel 87mm / 87mm
Stige længde 1,9 m
Platformsbredde 380 mm
Platformshøjde 1,1 m
Platformslængde 260 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Afstand mellem trin/trin lodret 218 mm
Antal trin inkl. platform 5
Dybde af trin 85 mm
Lodret stigehøjde 1,79 m
nederste, udvendig bredde 0,49 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven