Kombinationsnøgler OPEN-BOX størrelse 1 7/16 ″ L.461 mm

Art.-nr.: 40486262
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40486262
EAN/GTIN 4018754020317
Producentnummer 40486262
L-nummer L60010 4475

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 51,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Længde [mm): 461 mm
  • Mundens position: 15 °
  • Vægt: 760 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 7/16 ″
  • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 1 7/16 ″
  • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 1 7/16 ″
  • Bredde mm (b): 80 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven