Bælte med elastisk non metal L/XL

Art.-nr.: 404700004500L/XL
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
Farve dunkel olivgrau
Produkttype Bælte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 404700004500L/XL
EAN/GTIN 7330509620557
Producentnummer 404700004500L/XL
L-nummer L00980 5018

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
90% Polyester, 10% Elastan

Accessories
Regulerbar længde, Stretchbælte, Gummieret plastikspænde med Blåkläder-logo

Detaljer
Non-metalspænde

Mål
Bredde 40 mm, Længde 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funktionalitet
Metalfri, ingen ridser

Passer til
Blåkläder Unite

Beskrivelse:

  • Metalfrit bælte med et gummibelagt plastspænde, der ikke efterlader ridser
  • Bæltet har en strækbar pasform for ekstra komfort og fås i en række farver
  • Ideal til professionelle i transportbranchen og når der anvendes metaldetektorer

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven