Små dobbelte skruenøgler med åben ende ELECTRIC størrelse 5/32 ″ L.70 mm

Art.-nr.: 40461010
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40461010
EAN/GTIN 4018754019922
Producentnummer 40461010
L-nummer L60010 285

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige design, kæbeposition 15 og 75 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 2 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Længde [mm): 70 mm
  • Mundens position: 15/75 °
  • Vægt: 5 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/32 ″
  • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 5/32 ″
  • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 5/32 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven