Skyline 3E - Rebstige 3 x 20 spr.

Art.-nr.: 40448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skydestige med snoretræk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40448
    EAN/GTIN 4003866404483
    Producentnummer 40448
    L-nummer L90010 1497

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Når det bliver svært: Med optimerede transportdimensioner er det muligt at arbejde i en højde på op til 16,35 m med komfortabel højdejustering i højden.
    Separat højdejustering af den midterste og øverste stige ved hjælp af to tovtræk.
    Højdeindstilling fra trin til trin i trin på 280 mm.
    Hjul med slidstærke, vægbeskyttende slidbaner.
    Sikker låsning ved hjælp af automatiske kroge.
    Stiger med best.nr. 40448 og 40449 er udstyret med 2 lette metalstøtter til nem opsætning og støtte. (Kan ikke anvendes fritstående!)
    Optimeret plaststyring.
    Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
    Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 14,7 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 68 kg
    Skinnehøjde 98mm / 98mm
    Stige længde, tilbagetrukket 5,8 m
    Materiale aluminium
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 270 mm
    Antal spirer 20
    Antal spirer 3 × 20
    Dybde af trin 30 mm
    Udvendig bredde 490 mm
    Ydre bredde af nederste stige 590 mm

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven