Beskrivelse:
Den specielle stige til alt arbejde i elektriske miljøer.
80 mm dybe trin i letmetal med skridsikre ribber.
Til arbejde på elektriske installationer på grund af isolerende holme af glasfiberforstærket plast.
Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
Sikker opbevaring af tilbehør og værktøj i en plastbakke til opbevaring.
Kun 88 mm dyb, når den er foldet sammen.
Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61 478.
Trappetrin af ekstruderet aluminiumsprofil.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,35 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 9 kg
Gulvareal 1,24 m × 0,6 m
Højde af trækstang forhøjning/støttedel 50mm / 50mm
Stige længde 2,15 m
Materiale aluminium / plast
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,37 m
Platformslængde 250 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 230 mm
Antal trin inkl. platform 6
Dybde af trin 80 mm
Nederste, ydre bredde 0,6 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.