EFAmix S - trappestige af glasfiber 4 trin

Art.-nr.: 40432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Stufe
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40432
EAN/GTIN 4003866404322
Producentnummer 40432
L-nummer L90010 28

Betegnelse

Beskrivelse:

Den specielle stige til alt arbejde i elektriske miljøer.
80 mm dybe trin i letmetal med skridsikre ribber.
Til arbejde på elektriske installationer på grund af isolerende holme af glasfiberforstærket plast.
Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
Sikker opbevaring af tilbehør og værktøj i en plastbakke til opbevaring.
Kun 88 mm dyb, når den er foldet sammen.
Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61 478.
Trappetrin af ekstruderet aluminiumsprofil.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,9 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7 kg
Gulvareal 0,91 m × 0,55 m
Højde af trækstang forhøjning/støttedel 50mm / 50mm
Stige længde 1,65 m
Materiale aluminium / plast
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 0,91 m
Platformslængde 250 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 230 mm
Antal trin inkl. platform 4
Dybde af trin 80 mm
lavere, ydre bredde 0,55 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven