EFAmix S - trappestige af glasfiber med 3 trin

Art.-nr.: 40431
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40431
    EAN/GTIN 4003866404315
    Producentnummer 40431
    L-nummer L90010 477

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den specielle stige til alt arbejde i elektriske miljøer.
    80 mm dybe trin i letmetal med skridsikre ribber.
    Til arbejde på elektriske installationer på grund af isolerende holme af glasfiberforstærket plast.
    Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
    Sikker opbevaring af tilbehør og værktøj i en plastbakke til opbevaring.
    Kun 88 mm dyb, når den er foldet sammen.
    Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61 478.
    Trappetrin af ekstruderet aluminiumsprofil.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 2,7 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 6 kg
    Gulvareal 0,75 m × 0,52 m
    Højde af trækstang forhøjning/støttedel 50mm / 50mm
    Stige længde 1,4 m
    Materiale aluminium / plast
    Platformsbredde 250 mm
    Platformshøjde 0,68 m
    Platformslængde 250 mm
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 230 mm
    Antal trin inkl. platform 3
    Dybde af trin 80 mm
    nederste, udvendig bredde 0,52 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven