Compactstep L - Teleskopstige 11 spr.

Art.-nr.: 40410
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 40410
EAN/GTIN 4003866404100
Producentnummer 40410
L-nummer L90110 404

Betegnelse

Udførelse:

Fertig montiert

Beskrivelse:

Når stigen skubbes sammen, passer den ind i ethvert bagagerum.
Kan justeres til forskellige højder - flere stiger i én og derfor altid den rigtige højde.
Brede trin sikrer komfort, når man klatrer op og ned.
Slidstærke anodiserede stænger.

Egenskab:

Arbejdshøjde 4 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde tværstang 0,8 m
Vægt 13 kg
Stigelængde, trukket tilbage 0,82 m
Materiale Aluminium
Lodret trin/trinafstand 300 mm
Antal trin 11
Trin dybde 40 mm
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder standard EN 131-6.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven