Compactstep L - Teleskopstige 13 spr.

Art.-nr.: 40401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 40401
EAN/GTIN 4003866404018
Producentnummer 40401
L-nummer L90010 1216

Betegnelse

Beskrivelse:

Når stigen skubbes sammen, passer den ind i ethvert bagagerum.
Kan justeres til forskellige højder - flere stiger i én og derfor altid den rigtige højde.
Brede trin sikrer komfort, når man klatrer op og ned.
Slidstærke anodiserede stænger.

Egenskab:

Arbejdshøjde 4,5 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde på tværbjælke 0,88 m
Vægt 14 kg
Stigelængde, tilbagetrukket 0,88 m
Materiale Aluminium
Lodret trin/trinafstand 300 mm
Antal trin 13
Trin dybde 40 mm
Udvendig bredde 500 mm

Bemærk:

Overholder standard EN 131-6.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven