Tag stige 2.0m kobber brun belagt

Art.-nr.: 40397
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Tagstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40397
EAN/GTIN 4003866403974
Producentnummer 40397

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikker opstigning på forskellige taghældninger på grund af den meget stabile, stationære stige med forskudt placerede trin.
Skridsikre firkantede trin med 2 forskelligt hældende trin.
Ucentrisk placering af trin.
Stabile stigeprofiler til 80 mm sikkerhedsafstand mellem trinene og tagfladen.
Nem tilpasning af stigen til den pågældende taglængde.
Udvendig bredde: 340 mm.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Stiger i ekstruderet aluminium for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

Max. belastning 150 kg
Farve kobberbrun
Vægt 3,2 kg
Ledningsbredde 340 mm
Stige længde 2 m
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 280 mm
Antal trin 7
Dybde af trin 30 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven