Seventec RC BP - arbejdsplatform 2 x 4

Art.-nr.: 40394
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40394
EAN/GTIN 4003866403943
Producentnummer 40394
L-nummer L90010 1227

Betegnelse

Beskrivelse:

Den lette og komfortable platform med profilerede trin og platform til udendørs brug til hurtig og fleksibel brug.
85 mm dybe trin med perforeringer til afløb af væsker og profilering til sikker standplads.
Platformsstørrelse ca. 600 x 300 mm.
Reflekterende striber på stængerne giver bedre synlighed under dårlige synlighedsforhold.
Stiv forbindelse på begge sider.
Ekstra brede trin og behagelig trædeflade.
Kan betrædes fra begge sider.
Maksimal stabilitet og torsionsstivhed takket være platformen med integreret hængselsforbindelse.
7-punkts trin-skinneforbindelse med støttebøjle i midten af trinnet.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,99 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 10,2 kg
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 0,99 m
Platformslængde 300 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Afstand mellem trin/trin lodret 218 mm
Antal trin 2 × 4
Antal trin 4
Dybde af trin 85 mm
lavere, yderbredde 0,8 m

Bemærk:

Overholder EN 14 183.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven