Step-On Ladder Truck 5 trin, inkl. magnetmonteringssæt, inkl. udstigningsskinne til venstre

Art.-nr.: 40341
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 5
Materiale Aluminium
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40341
EAN/GTIN 4031405403413
Producentnummer 040341
L-nummer L90110 1131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fleksibel udvidelsesmulighed med valgfri plug-in del
  • For sikker adgang til lastbilen/anhængeren
  • Omfatter lederhovedbeskyttelse med magneter med høj klæbekraft (2 x 68 kg)
  • Fås med og uden forlængergreb (længde 1.12 m)
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3150 mm
  • Udvendig bredde: 470 mm
  • Kolonnebredde: 24,5 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1430 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 1200 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Produkttype: Afslut spjæld til venstre
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven