Coni B - LM trappestige 2 x 20 trin

Art.-nr.: 40317
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Sprosse
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40317
    EAN/GTIN 4003866403172
    Producentnummer 40317
    L-nummer L90010 8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til dem, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder på op til 6,70 m.
    Robuste trin af letmetal (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet trædeflade.
    Robuste, solidt boltede stålhængsler.
    Sikret mod spredning ved hjælp af to perlonbånd med høj styrke, der er fastgjort til trinnet på en vridsikker måde.
    Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
    Yderligere stabilisering ved hjælp af afstivning på den nederste trin.
    Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 6,7 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 29,8 kg
    Gulvareal 3,12 m × 0,95 m
    Stige længde 5,7 m
    Materiale aluminium
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 265 mm
    Antal spirer 2 × 20
    Antal spirer 20
    Dybde af trin 30 mm
    Lodret stigehøjde 5,54 m
    lavere, udvendig bredde 0,95 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven