Trappestige uden tværstang 6 trin

Art.-nr.: 40306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 6
Materiale Aluminium
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40306
EAN/GTIN 4031405403062
Producentnummer 040306
L-nummer L90110 410

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • ERGO-Pad-gribezone
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Indirekte omkostninger: 580 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1650 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven