Udførelse:
Modul til induktive følere Millimar N 1702 M-HR- Fleksibelt kombinerbare RSRS-485-bus-moduler
- Effektive tilslutningsmoduler til analyse af målesensorer (induktiv)
- Høj opløsning af målesignalet, 0,01 µm
- Synkron dataforespørgsel for flere tilsluttede målefølere
- Tilslutning af N 1700-modulerne via USB-interface til den smarte og universelt anvendelige analyse- og konfigurationssoftware Millimar Cockpit
- Tilslutning af alle målefølertyper, hvilket giver mulighed for kompatibilitet med samme modul
- Fleksibel og modulopbygget produktkombination til løsning af kundespecifikke måleopgaver
- Maksimal teoretisk bus-datahastighed på 4189 værdier/s (afhængigt af antallet af tilsluttede kanaler)
Egenskab:
Produkttype: N 1702 M-HR
Ciffertrinværdi µm: 0,01
Måleområde induktiv føler: ± 200
Følerindgange: 2
Kompatibilitet: Mahr, Mahr 1340, Mahr-halvbro, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfiguration: Millimar Cockpit Software
Dataoverførselshastighed: 4189 Hz
Fejlgrænse: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Datainterface: RS-485
Energiforsyning: + 5 V fra N 1700 bus
Strømforbrug: 115 mA
IP-kapslingsklasse: IP 42
Arbejdstemperatur MIN: 10 °C
Arbejdstemperatur MAKS: 35 °C
Driftstemperatur på: 0 °C
Driftstemperatur op til 40 °C
Temperaturkoefficient: 0,02 µm/°C
Produktvægt: 0,27 kg
Anvendelse:
Smart og fleksibel kombination af målemoduler og software til udførelse af kundespecifikke måleopgaver.