Coni B - LM trappestige 2 x 5 trin

Art.-nr.: 40275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40275
EAN/GTIN 4003866402755
Producentnummer 40275
L-nummer L90010 1184

Betegnelse

Beskrivelse:

Til dem, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder på op til 6,70 m.
Robuste trin af letmetal (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet trædeflade.
Robuste, solidt boltede stålhængsler.
Sikret mod spredning ved hjælp af to perlonbånd med høj styrke, der er fastgjort til trinnet på en vridsikker måde.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Yderligere stabilisering ved hjælp af afstivning på den nederste trin.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,75 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 5,8 kg
Gulvareal 1,07 m × 0,5 m
Stige længde 1,58 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 5
Antal trin 5
Dybde af trin 30 mm
Lodret stigehøjde 1,46 m
Nederste, ydre bredde 0,5 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven