Beskrivelse:
Til dem, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder på op til 6,70 m.
Robuste trin af letmetal (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet trædeflade.
Robuste, solidt boltede stålhængsler.
Sikret mod spredning ved hjælp af to perlonbånd med høj styrke, der er fastgjort til trinnet på en vridsikker måde.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Yderligere stabilisering ved hjælp af afstivning på den nederste trin.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,5 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 4,4 kg
Grundareal 0,9 m × 0,47 m
Stige længde 1,22 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 4
Antal trin 4
Dybde af trin 30 mm
Lodret stigehøjde 1,2 m
nederste, udvendig bredde 0,47 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.