Beskrivelse:
Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 7,9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 19,5 kg
Stige længde, tilbagetrukket 4,07 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal trin 14
Antal trin 2 × 14
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.