Everest 2E - forlænger stige 2 x 12 spr.

Art.-nr.: 40248
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×12
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40248
EAN/GTIN 4003866402489
Producentnummer 40248
L-nummer L90010 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 6,8 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstang 1,1 m
Vægt 18 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,56 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal trin 12
Antal trin 2 × 12
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven