Beskrivelse:
Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Begge stigeafsnit kan også bruges separat som enkeltstiger.
Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 4,85 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstang 0,9 m
Vægt 9,8 kg
Stige længde, tilbagetrukket 2,39 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal trin 2 × 8
Antal trin 8
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.