Everest 2E - forlænger stige 2 x 6 spr.

Art.-nr.: 40245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skydestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40245
    EAN/GTIN 4003866402458
    Producentnummer 40245
    L-nummer L90010 172

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
    Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
    Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
    Begge stigeafsnit kan også bruges separat som enkeltstiger.
    Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
    Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 3,8 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 6 kg
    Stige længde, tilbagetrukket 1,83 m
    Materiale aluminium
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 270 mm
    Antal trin 2 × 6
    Antal trin 6
    Dybde af trin 30 mm
    Udvendig bredde 490 mm
    Ydre bredde af nederste stige 490 mm

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven