Seventec RC SP - Arbejdsplatform i 3 trin

Art.-nr.: 40233
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40233
EAN/GTIN 4003866402335
Producentnummer 40233
L-nummer L90010 1143

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenklappelig og pladsbesparende til transport og opbevaring, ideel til udendørs brug på grund af de profilerede trin.
85 mm dybe trin med perforeringer til afløb af væsker og profilering til sikker standplads.
Platformsstørrelse ca. 600 x 300 mm.
Reflekterende striber på stængerne giver bedre synlighed under dårlige synlighedsforhold.
Stiv forbindelse på begge sider.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
Ekstra brede trin og behagelig trædeflade.
Kan betrædes fra den ene side.
7-punkts trin-skinneforbindelse med støttebøjle i midten af trinnet.
Sikkerhedsstænger til behageligt og sikkert arbejde.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,66 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 8,1 kg
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 0,66 m
Platformslængde 300 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Afstand mellem trin/trin lodret 218 mm
Antal trin inkl. platform 3
Dybde af trin 85 mm
lavere, udvendig bredde 0,67 m

Bemærk:

Overholder EN 14 183.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven