Jakke med høj synlighed 6XL

Art.-nr.: 4023180433896XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse 6XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4023180433896XL
    EAN/GTIN 7330509531341
    Producentnummer 4023180433896XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Bælte på ryggen
    Joke i ryggen

    Finish
    Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

    Lommer
    Brystlommer med klap og knaplukning
    Frontlommer med klap og sidelommer
    Indre telefonlomme

    Foring
    Uforet

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Gemt envejslynlås i metal

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Komfortabel Hi-Vis-jakke i fire forskellige farvekombinationer
    • Ergonomisk pasform, der giver dig meget god bevægelsesfrihed
    • Mange smarte lommer, herunder brystlommer, sidelommer og telefonlomme
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2 M-XXXL

    Norm:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven