Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Svejset af profilstål og stålrør, pulverlakeret Brilliant Blue RAL 5007. Læsseoverflade lavet af vandafvisende krydsfiner, med 2 endevægge 300 mm høj, rørformet stålramme med vandafvisende krydsfiner. Drejeskivestyring med styrepind og håndtag. Hjul med pneumatiske dæk, nav med rullelejer. Styrepind med sikkerhedshåndtag med blødt greb og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, overholder den europæiske standard en 1757-3.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 500
Længde på brugsområde (mm): 1000
Nyttig arealbredde (mm): 600
Højde for lastareal (mm): 308
Samlet længde (mm): 1272
Største bredde (mm): 609
Totalhøjde (mm): 1192
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85