Everest 2E - Forlængelsesstige 2 x 18 Spr.

Art.-nr.: 40215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40215
EAN/GTIN 4003866402151
Producentnummer 40215
L-nummer L90010 201

Betegnelse

Beskrivelse:

Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Fra længde 8,30 m øverste stige med hjul. Hjul med slidstærke, vægbeskyttende slidbaner.
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 9,75 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 27,5 kg
Stige længde, tilbagetrukket 5,2 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal spirer 18
Antal trin 2 × 18
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven